DU-SD-208 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-DUSD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJoak5pOHhNRFkxTkRRNE56Z3pPRGMxTUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZSRlZUUkY5VVFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDNiZGU1MGEyYTU2MWYzNTg4ZTc1ODljZGQwYjdjMjcyNzg4OWJlNDZhOWM4YjY0NGY2YzQxZDEzYTE1Nzkz
245963 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

DU-SD-208

描述

DODGE DU-SD-208

Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 5.69" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 5.06" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

DU-SD-208

BDI部件号
245963

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475036325
重量 / Kilogram
8.98
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
66285
重量/磅
19.8
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 5.69" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 5.06" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
5.69 英寸 | 144.526 毫米
内圈长
5.06英寸 | 128.524毫米
壳体宽
4英寸 | 101.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新