DU-SD-215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCTRBRG-245964-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhpWlM4eE1EYzNNREUyT0RVM09EQTNPQzlKVGtSRVQwUkRWRkpDVWtkZk1qUTFPVFkwWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YTlhMTc5ZThlMzdjMWIyZjQwNWU5MzIxMTY2ZDNkMzRlNGVhZGE3ZjI3MGExY2FhYjEwNDkyOGQxNmQxZDgz
245964 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

DU-SD-215

描述

DODGE DU-SD-215

Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4.44" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 5-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

DU-SD-215

BDI部件号
245964

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475036332
重量 / Kilogram
13.24
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
29
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4.44" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 5-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体宽
4.44英寸 | 112.776毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新