DU-SD-515 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-DUSD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJoak5pOHhNRFkxTkRRNE56Z3pPRGMxTUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZSRlZUUkY5VVFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDNiZGU1MGEyYTU2MWYzNTg4ZTc1ODljZGQwYjdjMjcyNzg4OWJlNDZhOWM4YjY0NGY2YzQxZDEzYTE1Nzkz
246069 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

DU-SD-515

描述

DODGE DU-SD-515

Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 14.13" Outside Diameter; 8-1/2" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 12" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

DU-SD-515

BDI部件号
246069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475037469
重量 / Kilogram
122.31
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
270
详细描述
Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 14.13" Outside Diameter; 8-1/2" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 12" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
8.5英寸 | 215.9毫米
外径
14.13 英寸 | 358.902 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
内圈长
12英寸 | 304.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新