ERCIA 203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-ERCIA-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmczT1M4eE1EYzJOamN4TVRReU16QXdOaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlJWSkRTVUZmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmRmYTVlMTgwYzQxYTgxMWFhMWY1YzdlZDg0OGRlMDlkYTZlZTZmMGZhMWE0NGY5N2UwZjUyMGYyNzU0OThk
356437 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

ERCIA 203

描述

SEALMASTER ERCIA 203

Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4.437" Outside Diameter; 1-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Black Oxide Coated Steel; Tapered Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

ERCIA 203

BDI部件号
356437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288576402
重量 / Kilogram
3.496
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Black Oxide Coated Steel
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
ERCIA 203
制造商内部编号
553642
重量/磅
7.7
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4.437" Outside Diameter; 1-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Black Oxide Coated Steel; Tapered Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Expansion
外径
4.437 英寸 | 112.7 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体宽
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新