SEALMASTER
SEALMASTER
ERCIA 207
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERCIA 207
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 4.782" Outside Diameter; 1-13/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Black Oxide Coated Steel; Tapered Roller Bearing; 3-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
ERCIA 207
BDI部件号
356438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ERCIA-207/p/356438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288820932
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Black Oxide Coated Steel
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
ERCIA 207
制造商内部编号
553644
重量/磅
10
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 4.782" Outside Diameter; 1-13/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Black Oxide Coated Steel; Tapered Roller Bearing; 3-5/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
外径
4.782 英寸 | 121.463 毫米
壳体宽
1.813英寸 | 46.05毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米