SEALMASTER
SEALMASTER
ERCIA 212
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERCIA 212
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Black Oxide Coated Steel; Tapered Roller Bearing; 3-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
ERCIA 212
BDI部件号
356440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ERCIA-212/p/356440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461291399
重量 / Kilogram
5.902
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Black Oxide Coated Steel
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
ERCIA 212
制造商内部编号
553647
重量/磅
13
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Black Oxide Coated Steel; Tapered Roller Bearing; 3-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
2英寸 | 50.8毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
内圈长
3.688英寸 | 93.675毫米