ERCIA 215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-ERCIA-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmczT1M4eE1EYzJOamN4TVRReU16QXdOaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlJWSkRTVUZmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmRmYTVlMTgwYzQxYTgxMWFhMWY1YzdlZDg0OGRlMDlkYTZlZTZmMGZhMWE0NGY5N2UwZjUyMGYyNzU0OThk
356442 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

ERCIA 215

描述

SEALMASTER ERCIA 215

Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Black Oxide Coated Steel; Tapered Roller Bearing; 3-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

ERCIA 215

BDI部件号
356442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288575467
重量 / Kilogram
5.25
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Black Oxide Coated Steel
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Double Row | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
ERCIA 215
制造商内部编号
553648
重量/磅
13
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Black Oxide Coated Steel; Tapered Roller Bearing; 3-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
3.688英寸 | 93.675毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体宽
2英寸 | 50.8毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新