FHBR205-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CRT-RABR-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnMVppODVPRE0wTlRFMk56QTVOREEyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVbFJmVWtGQ1VsOVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkMTZlZGZkMDA4NDlhNWU0ZDFlNzM0MTFjNzBhYzg0MDE1Zjc2OWRhMjgzMTRkZGJhNWJhNTEyZjA4Y2U4ZGQ
21538656 套筒单元轴承 

PEER BEARING PEER BEARING

FHBR205-16

描述

PEER BEARING FHBR205-16

Cartridge Bearing; 1" Bore; 2.456" Outside Diameter; 13/16" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber Interliner Stamped Steel; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; FH205-16 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

FHBR205-16

BDI部件号
21538656

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.PEERBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
1200106977148
重量 / Kilogram
0.247
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber Interliner Stamped Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
FH205-16
密封
Contact
其它特点
Single Row | Spherical OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 2.456" Outside Diameter; 13/16" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber Interliner Stamped Steel; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; FH205-16 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.456 英寸 | 62.382 毫米
壳体宽
0.813英寸 | 20.65毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新