FYH UCC211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHCRTXXX-UCC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1WkM4eE1EYzJOemt4T0RJd01qa3hNQzlKVGtSR1dVaERVbFJZV0ZoZlZVTkRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NjAwMWI5ZThjZTQwMmE5ZmQzZDFmOTVhNDBkODY4Njk5NWJkNThkM2RkN2E2OGNlYmRlNjhiM2U4M2VjZmY0
17916195 套筒单元轴承 

FYH FYH

FYH UCC211

描述

FYH UCC211 ; 轴承/带座轴承

Cartridge Bearing; 55MM Bore; 125MM Outside Diameter; 35MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC211 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UCC211

BDI部件号
17916195

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
2.199
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC211
重量/磅
4.85
详细描述
Cartridge Bearing; 55MM Bore; 125MM Outside Diameter; 35MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC211 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体宽
1.378英寸 | 35毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新