REXNORD
REXNORD
KCS2315
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KCS2315
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2315U Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
KCS2315
BDI部件号
18143605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KCS2315/p/18143605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210810849
重量 / Kilogram
13.075
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2315U
密封
Single Lip Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
28.8
详细描述
Cartridge Bearing; 3-15/16" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2315U Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
壳体宽
4英寸 | 101.6毫米
内圈长
5.188英寸 | 131.775毫米
外径
7.375 英寸 | 187.325 毫米