KHRRCSM202-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-KHRRCSM-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnell5OHhNRFUzTmpZME1qSTNOelF3Tmk5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZTMGhTVWtOVFRWOUZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWM1NzNhNGY1YjQzMjhlNGZhY2RkZmNkZTk4YzA3ZjE1ZDE5YTI4YzgwZTRmOWFhZTJjODc3MTdlNWQyNmQ0MA
102645 套筒单元轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

KHRRCSM202-10

描述

AMI BEARINGS KHRRCSM202-10

Cartridge Bearing; 5/8" Bore; 2.559" Outside Diameter; 63/64" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR202-10 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

KHRRCSM202-10

BDI部件号
102645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250315215
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
KHR202-10
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
0.4
详细描述
Cartridge Bearing; 5/8" Bore; 2.559" Outside Diameter; 63/64" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR202-10 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
壳体宽
0.984英寸 | 25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新