https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-KHRRCSM-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnell5OHhNRFUzTmpZME1qSTNOelF3Tmk5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZTMGhTVWtOVFRWOUZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWM1NzNhNGY1YjQzMjhlNGZhY2RkZmNkZTk4YzA3ZjE1ZDE5YTI4YzgwZTRmOWFhZTJjODc3MTdlNWQyNmQ0MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-KHRRCSM-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnell5OHhNRFUzTmpZME1qSTNOelF3Tmk5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZTMGhTVWtOVFRWOUZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWM1NzNhNGY1YjQzMjhlNGZhY2RkZmNkZTk4YzA3ZjE1ZDE5YTI4YzgwZTRmOWFhZTJjODc3MTdlNWQyNmQ0MA
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHRRCSM203
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHRRCSM203
Cartridge Bearing; 17MM Bore; 65MM Outside Diameter; 25MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR203 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
KHRRCSM203
BDI部件号
102646
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHRRCSM203/p/102646
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250315222
重量 / Kilogram
0.173
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
KHR203
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
0.4
详细描述
Cartridge Bearing; 17MM Bore; 65MM Outside Diameter; 25MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR203 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
壳体宽
0.984英寸 | 25毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米