AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHRRCSM205-16
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHRRCSM205-16
Cartridge Bearing; 1" Bore; 2.559" Outside Diameter; 63/64" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR205-16 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
KHRRCSM205-16
BDI部件号
102652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHRRCSM205-16/p/102652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250315284
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
KHR205-16
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
0.4
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 2.559" Outside Diameter; 63/64" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR205-16 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体宽
0.984英寸 | 25毫米