KHRRCSM206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-KHRRCSM-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnell5OHhNRFUzTmpZME1qSTNOelF3Tmk5SlRrUkJVMGxEVWxSWVdGaGZTMGhTVWtOVFRWOUZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWM1NzNhNGY1YjQzMjhlNGZhY2RkZmNkZTk4YzA3ZjE1ZDE5YTI4YzgwZTRmOWFhZTJjODc3MTdlNWQyNmQ0MA
102653 套筒单元轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

KHRRCSM206

描述

AMI BEARINGS KHRRCSM206

Cartridge Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 35.7MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR206 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

KHRRCSM206

BDI部件号
102653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250315291
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
KHR206
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
0.6
详细描述
Cartridge Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 35.7MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; KHR206 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体宽
1.102英寸 | 28毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新