KMC2104 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-MC2-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMk5pODVOamMwTkRZMk1qTXdNekF5TG1wd1p3fDJkZjNlZDYxMWRiNDU4MzZkNjNjNzhmNThiMGQwYzJiZjBhOGEyMjJmZGQ0ZjRhN2JlMWU4NTlkMWY4NWE1N2E
18144104 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

KMC2104

描述

REXNORD KMC2104

Cartridge Bearing; 1-1/4" Bore; 3-7/32" Outside Diameter; 2-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2104U Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

KMC2104

BDI部件号
18144104

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210704544
重量 / Kilogram
1.498
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2104U
密封
Single Lip Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
3.3
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/4" Bore; 3-7/32" Outside Diameter; 2-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2104U Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.125英寸 | 53.975毫米
外径
3.219 英寸 | 81.763 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
2.688英寸 | 68.275毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新