REXNORD
REXNORD
KMC5203
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KMC5203
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 5203U Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
KMC5203
BDI部件号
18144121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KMC5203/p/18144121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210704766
重量 / Kilogram
3.992
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5203U
密封
Single Lip Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
8.8
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2-9/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 5203U Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
4.531 英寸 | 115.087 毫米
内圈长
4.125英寸 | 104.775毫米
壳体宽
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米