https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-LCR-RBR-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE55OHhNREl5TkRFeE5UVXhOVFF5TWk5SlRrUlVTVTFEVWxSWVdGaGZURU5TWDFKQ1VsOUZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MzkxNDY5MTM2MmRlZmU3ZTkwYmZmMTM3ZGY5M2Y3NzExNmQ4YzE4ODE5MGVhZDAwZTdiNmJmOTI1OGFmMTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-LCR-RBR-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE55OHhNREl5TkRFeE5UVXhOVFF5TWk5SlRrUlVTVTFEVWxSWVdGaGZURU5TWDFKQ1VsOUZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MzkxNDY5MTM2MmRlZmU3ZTkwYmZmMTM3ZGY5M2Y3NzExNmQ4YzE4ODE5MGVhZDAwZTdiNmJmOTI1OGFmMTM
TIMKEN
TIMKEN
LCR1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LCR1
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3.29" Outside Diameter; 1-11/32" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; RAL100NPP Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LCR1
BDI部件号
1363305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LCR1/p/1363305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796057265
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RAL100NPP
密封
Labyrinth
其它特点
Single Row | Light Duty | Extended Inner Ring | Self-Locking Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
0.68
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3.29" Outside Diameter; 1-11/32" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; RAL100NPP Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.344英寸 | 34.138毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
外径
3.29 英寸 | 83.566 毫米