TIMKEN
TIMKEN
LSE1000BRHHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE1000BRHHTPS
Cartridge Bearing; 10" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 7.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.803" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE1000BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LSE1000BRHHTPS
BDI部件号
22848179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE1000BRHHTPS/p/22848179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992085474
重量 / Kilogram
101.81
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE1000BR
密封
High Temperature Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
224.44
详细描述
Cartridge Bearing; 10" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 7.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.803" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE1000BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
内圈长
4.803英寸 | 122毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米
壳体宽
7.4英寸 | 187.96毫米
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米