LSE108BXHKPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
22848635 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSE108BXHKPS

描述

TIMKEN LSE108BXHKPS

Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 3-15/16" Outside Diameter; 3.3" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.165" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE108BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion

制造商部件号

LSE108BXHKPS

BDI部件号
22848635

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992089571
重量 / Kilogram
4.03
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE108BX
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
8.88
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 3-15/16" Outside Diameter; 3.3" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.165" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE108BX Insert; Kevlar Packing Seal; Expansion
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
壳体宽
3.3英寸 | 83.82毫米
内圈长
2.165英寸 | 55毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新