TIMKEN
TIMKEN
LSE203BXHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE203BXHATL
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 4.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.362" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE203BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
LSE203BXHATL
BDI部件号
20348179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE203BXHATL/p/20348179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992061201
重量 / Kilogram
5.78
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE203BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
12.72
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 4.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.362" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE203BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
2.362英寸 | 60毫米
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
壳体宽
4.1英寸 | 104.14毫米