TIMKEN
TIMKEN
LSE211BXHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE211BXHATL
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 6.187" Outside Diameter; 4-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.559" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE211BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
LSE211BXHATL
BDI部件号
20348323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE211BXHATL/p/20348323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992038814
重量 / Kilogram
8.432
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE211BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
18.59
详细描述
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 6.187" Outside Diameter; 4-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.559" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE211BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
壳体宽
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
内圈长
2.559英寸 | 65毫米