TIMKEN
TIMKEN
LSE212BRHKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE212BRHKPS
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 6.187" Outside Diameter; 4.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.559" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE212BR Insert; Kevlar Packing Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LSE212BRHKPS
BDI部件号
22849973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE212BRHKPS/p/22849973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992067333
重量 / Kilogram
9.84
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE212BR
密封
Kevlar Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
21.69
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 6.187" Outside Diameter; 4.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.559" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE212BR Insert; Kevlar Packing Seal; Non-Expansion
内圈长
2.559英寸 | 65毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
6.187 英寸 | 157.15 毫米
壳体宽
4.4英寸 | 111.76毫米