LSE307BRHATL https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
20348521 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSE307BRHATL

描述

TIMKEN LSE307BRHATL

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2-61/64" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE307BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

LSE307BRHATL

BDI部件号
20348521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992039460
重量 / Kilogram
11.585
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE307BR
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
25.54
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5.4" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2-61/64" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE307BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
壳体宽
5.4英寸 | 137.16毫米
内圈长
2.953英寸 | 75毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新