TIMKEN
TIMKEN
LSE408BXHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE408BXHATL
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.543" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE408BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
LSE408BXHATL
BDI部件号
20348771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE408BXHATL/p/20348771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992043603
重量 / Kilogram
19.677
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE408BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
43.38
详细描述
Cartridge Bearing; 4-1/2" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 5.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.543" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE408BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
5.6英寸 | 142.24毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内圈长
3.543英寸 | 90毫米
外径
9.125 英寸 | 231.775 毫米