LSE412BRHATL https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
20348805 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSE412BRHATL

描述

TIMKEN LSE412BRHATL

Cartridge Bearing; 4-3/4" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.74" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE412BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

LSE412BRHATL

BDI部件号
20348805

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992043955
重量 / Kilogram
30.45
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE412BR
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
67.06
详细描述
Cartridge Bearing; 4-3/4" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.74" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE412BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
3.74英寸 | 95毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
壳体宽
6.1英寸 | 154.94毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新