TIMKEN
TIMKEN
LSE415BXHRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE415BXHRSS
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.74" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE415BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
制造商部件号
LSE415BXHRSS
BDI部件号
22807086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE415BXHRSS/p/22807086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992092731
重量 / Kilogram
38.061
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE415BX
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
83.91
详细描述
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 6.1" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.74" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE415BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
壳体宽
6.1英寸 | 154.94毫米
内圈长
3.74英寸 | 95毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米