TIMKEN
TIMKEN
LSE503BXHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE503BXHATL
Cartridge Bearing; 5-3/16" Bore; 11" Outside Diameter; 6.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.874" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE503BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
LSE503BXHATL
BDI部件号
20348887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE503BXHATL/p/20348887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992045300
重量 / Kilogram
34.12
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE503BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
75.15
详细描述
Cartridge Bearing; 5-3/16" Bore; 11" Outside Diameter; 6.6" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.874" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE503BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
3.874英寸 | 98.4毫米
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
壳体宽
6.6英寸 | 167.64毫米