TIMKEN
TIMKEN
LSE512BXHFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE512BXHFS
Cartridge Bearing; 5-3/4" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 6.8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.874" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE512BX Insert; Felt Seal; Expansion
制造商部件号
LSE512BXHFS
BDI部件号
22824269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE512BXHFS/p/22824269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992118486
重量 / Kilogram
72.63
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE512BX
密封
Felt
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
160.13
详细描述
Cartridge Bearing; 5-3/4" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; 6.8" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.874" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE512BX Insert; Felt Seal; Expansion
内圈长
3.874英寸 | 98.4毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
壳体宽
6.8英寸 | 172.72毫米
外径
11.625 英寸 | 295.275 毫米


