LSE908BXHATL https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
20349139 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSE908BXHATL

描述

TIMKEN LSE908BXHATL

Cartridge Bearing; 9-1/2" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 8.7" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.803" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE908BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

LSE908BXHATL

BDI部件号
20349139

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992047052
重量 / Kilogram
95.57
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE908BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
210.5
详细描述
Cartridge Bearing; 9-1/2" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 8.7" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 4.803" Length Thru Bore; Relubricatable; LSE908BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
壳体宽
8.7英寸 | 220.98毫米
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
内圈长
4.803英寸 | 122毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新