TIMKEN
TIMKEN
LSM105BRHHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM105BRHHTPS
Cartridge Bearing; 105MM Bore; 203.2MM Outside Diameter; 132MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 85MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM105BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LSM105BRHHTPS
BDI部件号
22809319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM105BRHHTPS/p/22809319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992070494
重量 / Kilogram
18.04
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM105BR
密封
High Temperature Packing
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
39.77
详细描述
Cartridge Bearing; 105MM Bore; 203.2MM Outside Diameter; 132MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 85MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM105BR Insert; High Temperature Packing Seal; Non-Expansion
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
内圈长
3.346英寸 | 85毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
壳体宽
5.197英寸 | 132毫米