LSM105BRHRSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
22809329 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSM105BRHRSS

描述

TIMKEN LSM105BRHRSS

Cartridge Bearing; 105MM Bore; 203.2MM Outside Diameter; 132MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 85MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM105BR Insert; Single Lip Nitrile Seal; Non-Expansion

制造商部件号

LSM105BRHRSS

BDI部件号
22809329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992070593
重量 / Kilogram
18.04
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM105BR
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
39.77
详细描述
Cartridge Bearing; 105MM Bore; 203.2MM Outside Diameter; 132MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 85MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM105BR Insert; Single Lip Nitrile Seal; Non-Expansion
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
内圈长
3.346英寸 | 85毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
壳体宽
5.197英寸 | 132毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新