LSM130BXHATL https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-SPLT-CLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneFlTODVOamMwTXpnME5UTTVOamM0TG1wd1p3fDQ5ZTc3OWUyNWUxNThiYzgyOGRjYmJlMTcxODI3OTcxZWRkMmIyYTI5OThmNWIwMWE5NTdkNmZiNmNmOTk2ZTE
20349301 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSM130BXHATL

描述

TIMKEN LSM130BXHATL

Cartridge Bearing; 130MM Bore; 266.7MM Outside Diameter; 156MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 95MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM130BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

LSM130BXHATL

BDI部件号
20349301

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992039859
重量 / Kilogram
28.97
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM130BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
63.8
详细描述
Cartridge Bearing; 130MM Bore; 266.7MM Outside Diameter; 156MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 95MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM130BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
壳体宽
6.142英寸 | 156毫米
内圈长
3.74英寸 | 95毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新