TIMKEN
TIMKEN
LSM135BRHFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM135BRHFS
Cartridge Bearing; 135MM Bore; 279.4MM Outside Diameter; 166MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM135BR Insert; Felt Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LSM135BRHFS
BDI部件号
22824724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM135BRHFS/p/22824724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992111241
重量 / Kilogram
44.06
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM135BR
密封
Felt
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
97.13
详细描述
Cartridge Bearing; 135MM Bore; 279.4MM Outside Diameter; 166MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM135BR Insert; Felt Seal; Non-Expansion
内圈长
3.874英寸 | 98.4毫米
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
壳体宽
6.535英寸 | 166毫米
孔径
5.315 英寸 | 135 毫米