TIMKEN
TIMKEN
LSM240BRHFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM240BRHFS
Cartridge Bearing; 240MM Bore; 419.1MM Outside Diameter; 188MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 122MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM240BR Insert; Felt Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LSM240BRHFS
BDI部件号
22824956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM240BRHFS/p/22824956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992114440
重量 / Kilogram
102.2
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM240BR
密封
Felt
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
225.31
详细描述
Cartridge Bearing; 240MM Bore; 419.1MM Outside Diameter; 188MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 122MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM240BR Insert; Felt Seal; Non-Expansion
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
内圈长
4.803英寸 | 122毫米
壳体宽
7.402英寸 | 188毫米
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米


