TIMKEN
TIMKEN
LSM50BXHRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM50BXHRSS
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 117.475MM Outside Diameter; 96MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 60MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM50BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
制造商部件号
LSM50BXHRSS
BDI部件号
22812167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM50BXHRSS/p/22812167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992095497
重量 / Kilogram
5.32
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM50BX
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
11.73
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 117.475MM Outside Diameter; 96MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 60MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM50BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
壳体宽
3.78英寸 | 96毫米
内圈长
2.362英寸 | 60毫米