TIMKEN
TIMKEN
LSM90BXHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM90BXHATL
Cartridge Bearing; 90MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 136MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 75MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM90BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
LSM90BXHATL
BDI部件号
20349991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM90BXHATL/p/20349991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992042316
重量 / Kilogram
11.29
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM90BX
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
24.86
详细描述
Cartridge Bearing; 90MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 136MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 75MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM90BX Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
壳体宽
5.354英寸 | 136毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
2.953英寸 | 75毫米