MCS2111 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-CS2-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoaVppODVOamMwTkRVNU5UUTFOak13TG1wd1p3fDU4ODRiN2YzN2MxNTIyMTUyYzJiZTZmNGI2MWRmYzQ0MzhiNTk1OTRkZGY4ODYzNzM5MTJhOTAwZWJlODA4ODY
18144506 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

MCS2111

描述

REXNORD MCS2111

Cartridge Bearing; 1-11/16" Bore; 3.636" Outside Diameter; 2-29/64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2111U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MCS2111

BDI部件号
18144506

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210829117
重量 / Kilogram
2.043
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2111U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
4.5
详细描述
Cartridge Bearing; 1-11/16" Bore; 3.636" Outside Diameter; 2-29/64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2111U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
外径
3.636 英寸 | 92.354 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
壳体宽
2.453英寸 | 62.306毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新