REXNORD
REXNORD
MCS2308
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MCS2308
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 6.194" Outside Diameter; 3-29/64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2308U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MCS2308
BDI部件号
18144925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MCS2308/p/18144925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210829261
重量 / Kilogram
7.2
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2308U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
15.9
详细描述
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 6.194" Outside Diameter; 3-29/64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2308U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
外径
6.194 英寸 | 157.328 毫米
壳体宽
3.453英寸 | 87.706毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米