MCS2311PL0540 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-CU-ZCS2200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnelpDODVNalUzTVRNeE9EQXlOalUwTG1wd1p3fGIyZWJjZGNiODNlZTMzNzE2NWZlMGU2ZmRkODBhNmM4MmRiMzYzZTkzNmVjZDQwYWY4ZTk0MGJiM2U3YTBmODk
18144927 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

MCS2311PL0540

描述

REXNORD MCS2311PL0540

Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MCS2311PL0540

BDI部件号
18144927

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210859787
重量 / Kilogram
14.11
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
密封
Spring Loaded Heavy Contact
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10428839
重量/磅
31.1
详细描述
Cartridge Bearing; 3-11/16" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Seal; Non-Expansion
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
外径
7.375 英寸 | 187.32 毫米
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米
壳体宽
4英寸 | 101.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新