REXNORD
REXNORD
MCS3215
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MCS3215
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5.407" Outside Diameter; 3.14" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-13/64" Length Thru Bore; Relubricatable; 3215U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MCS3215
BDI部件号
18144931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MCS3215/p/18144931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210911065
重量 / Kilogram
4.903
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3215U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
11.5
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5.407" Outside Diameter; 3.14" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-13/64" Length Thru Bore; Relubricatable; 3215U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
3.14英寸 | 79.756毫米
外径
5.407 英寸 | 137.338 毫米
内圈长
4.203英寸 | 106.756毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米