REXNORD
REXNORD
MCS6210
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MCS6210
Cartridge Bearing; 2-5/8" Bore; 5.407" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 0" Length Thru Bore; Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MCS6210
BDI部件号
24122678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MCS6210/p/24122678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864362658
重量 / Kilogram
5.572
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Spring Loaded Heavy Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10439053
重量/磅
12.3
详细描述
Cartridge Bearing; 2-5/8" Bore; 5.407" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 0" Length Thru Bore; Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Seal; Non-Expansion
外径
5.407 英寸 | 137.338 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米