REXNORD
REXNORD
MCS6211V
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MCS6211V
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 5.407" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Viton Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MCS6211V
BDI部件号
24123594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MCS6211V/p/24123594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210208912
重量 / Kilogram
5.572
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Spring Loaded Heavy Contact Viton
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10424324
重量/磅
12.3
详细描述
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 5.407" Outside Diameter; 4" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 5-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Viton Seal; Non-Expansion
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
壳体宽
4英寸 | 101.6毫米
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米
外径
5.407 英寸 | 137.338 毫米