MCS6213 2 13/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-CU-ZCS6115-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJneE1pOHhNRE0zTmpRMU5UZzRNRGN6TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZRMVZmV2tOVE5qRXhOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjBjNWQ3NzRjMzljMjdmNmExM2Q3ZDcxYWQ2MmNiMjhiYTVjZmMwMzRlNTkxODUxZTA1OTU1Nzg2NzVhYTgxMg
27405811 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

MCS6213 2 13/16

描述

REXNORD MCS6213 2 13/16

Cartridge Bearing; 2-13/16" Bore; 5.407" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MCS6213 2 13/16

BDI部件号
27405811

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Spring Loaded Heavy Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10825461
重量/磅
12.3
详细描述
Cartridge Bearing; 2-13/16" Bore; 5.407" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
内圈长
4.531英寸 | 115.087毫米
外径
5.407 英寸 | 137.338 毫米
壳体宽
3.125英寸 | 79.375毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新