https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg MFC-32 BBC
23997308 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MFC-32 BBC

描述

SEALMASTER MFC-32 BBC

Cartridge Bearing; 2" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 1-5/8" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MFC-32 BBC

BDI部件号
23997308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461354438
重量 / Kilogram
3.402
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Contact
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
713504
重量/磅
7.5
详细描述
Cartridge Bearing; 2" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 1-5/8" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体宽
1.625英寸 | 41.275毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新