REXNORD
REXNORD
MMC2100
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MMC2100
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3" Outside Diameter; 2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2100U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MMC2100
BDI部件号
18144975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMC2100/p/18144975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210644994
重量 / Kilogram
1.317
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2100U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
2.9
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3" Outside Diameter; 2" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2100U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体宽
2英寸 | 50.8毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米