REXNORD
REXNORD
MMC2103
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MMC2103
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-7/32" Outside Diameter; 2-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2103U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MMC2103
BDI部件号
18144978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMC2103/p/18144978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210645014
重量 / Kilogram
1.544
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2103U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
3.4
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-7/32" Outside Diameter; 2-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2103U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
外径
3.219 英寸 | 81.763 毫米
内圈长
2.688英寸 | 68.275毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体宽
2.125英寸 | 53.975毫米