MMC2108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-MC2-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMk5pODVOamMwTkRZMk1qTXdNekF5TG1wd1p3fDJkZjNlZDYxMWRiNDU4MzZkNjNjNzhmNThiMGQwYzJiZjBhOGEyMjJmZGQ0ZjRhN2JlMWU4NTlkMWY4NWE1N2E
18144981 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

MMC2108

描述

REXNORD MMC2108

Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 2-3/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2108U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MMC2108

BDI部件号
18144981

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210641573
重量 / Kilogram
1.724
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2108U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
3.8
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 2-3/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 2-7/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2108U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体宽
2.188英寸 | 55.575毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新