MMC2115V https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CU-ZMC2200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnNU55OHhNRE0wTXpJd01URTNOell6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMVZmV2sxRE1qSXdNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjkzMDhmZDEwYTE1MjBmOWYyZWNjNzYyNjhhYjBlMTM1YmQzOTYwZjNlNmE5YzQ1Zjg4NDIzODFjODJkMzQzNQ
24120521 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

MMC2115V

描述

REXNORD MMC2115V

Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2115U Insert; Spring Loaded Heavy Contact Viton Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MMC2115V

BDI部件号
24120521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864564748
重量 / Kilogram
2.627
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2115U
密封
Spring Loaded Heavy Contact Viton
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10419887
重量/磅
5.8
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2115U Insert; Spring Loaded Heavy Contact Viton Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.438英寸 | 61.925毫米
外径
4.125 英寸 | 104.78 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新