MMC3203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCRTXXX-MC3-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd5T1M4eE1EYzJPREExTlRZMk5EWTNNQzlKVGtSU1JWaERVbFJZV0ZoZlRVTXpYMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNGE2ZDczMTE4ZmQyNGM1ZGNlZTNjYjk5N2MwMjA1NGQwZjA0MDRiNjdkZDIyNWJjNmMwNWJhYjI3YTcyMzJi
18145413 套筒单元轴承 

REXNORD REXNORD

MMC3203

描述

REXNORD MMC3203

Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2-9/16" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; 3203U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

MMC3203

BDI部件号
18145413

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210911645
重量 / Kilogram
3.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3203U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
7.8
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2-9/16" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; 3203U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.563英寸 | 65.1毫米
外径
4.531 英寸 | 115.087 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新