REXNORD
REXNORD
MMC5600
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MMC5600 ; 轴承/带座轴承
Cartridge Bearing; 6" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 5-7/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 8-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 5600U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MMC5600
BDI部件号
18145438
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMC5600/p/18145438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210829728
重量 / Kilogram
60.25
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5600U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
133
详细描述
Cartridge Bearing; 6" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 5-7/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 8-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 5600U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
壳体宽
5.875英寸 | 149.225毫米
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米